Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf-Renovierschild 306 H VA EST PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000261358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2306/9203/00
EAN/GTIN:
     4006632246447
Suchbegriffe:
Knauflangschild
Knopflangschilder
Türknopflangschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder inkl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard-TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 8 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 41,5mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.