Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/60/200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000257112
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/60/200
EAN/GTIN:
     5701953046804
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,665*
€ 0,8258*
1 Tag
500
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,83*
9 Tage
213
50
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,6737*
€ 0,8337*
Lager 2478
500
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,88*
3 Tage
300
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,7395*
€ 0,9095*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 450 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,64*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,29*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.