Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-53291 Herst.-Nr.: 53291 EAN/GTIN: 4003866532919 |
| |
|
| | |
| Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 11,60 m Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand. - Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 11,6 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.941,38* | € 8.118,00* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.941,20* | € 8.118,40* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.976,59* | € 8.156,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.981,09* | € 8.157,79* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.037,79* | € 8.214,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|