Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-52506 Herst.-Nr.: 52506 EAN/GTIN: 4003866525065 |
| |
|
| | |
| Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 11,20 m Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile. - Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 11,2 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.447,02* | € 8.625,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.447,42* | € 8.625,59* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.488,00* | € 8.666,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.489,47* | € 8.667,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.550,03* | € 8.727,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|