Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-52296 Herst.-Nr.: 52296 EAN/GTIN: 4003866522965 |
| |
|
| | |
| Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 10,40 m Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile. - Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 10,4 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.729,61* | € 5.839,89* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.752,14* | € 5.845,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.795,73* | € 5.903,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.045,55* | € 6.139,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.071,49* | € 6.168,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|