Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-13711310 Herst.-Nr.: 13711310 EAN/GTIN: 4024596080884 |
| |
|
| | |
| WEICON Scheibenkleber ist ein elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der speziell zur Montage von Glas und Scheiben entwickelt wurde. Beispielsweise können mit dem Klebstoff Front-, Heck- und Seitenscheiben in Flurförderzeuge, Landwirtschafts- und Baumaschinen eingebaut werden. Er eignet sich aber auch für die Herstellung von Möbeln oder für die Montage im Garten- und Landschaftsbau. Der Scheibenkleber hat eine hohe Haftkraft auf vielen Oberflächen und härtet durch Luftfeuchtigkeit aus. Der Klebstoff hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Er ist fugenfüllend und geruchsneutral und ist frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und Lösemitteln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenkleber, Scheibenklebstoff, weicon scheibenkleber, karosseriedichtmasse, Behälterbau, 1-Komponenten-Kleber, 310 ml, Abdichtmasse, Alterungsbeständigkeit, Apparatebau, Aquarium, Ausbesserung, Baggerscheiben, Baumaschine, Baumaschinenglas, Bootsbau, Containerbau, Dachluke, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Elastisch, Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Fenster, Fensterdichtung, Flex 310 M Classic, Flexibel, Flurförderzeuge, Frontscheibe, Fugenfüllend, Gartenmöbel, Geruchsneutral, Glas, Glass, Haftung, Heckscheibe, Holz, Kabinenverglasung, Karosseriebau, Karosseriekleber, Keramik, Kleber, Klebstoff, Klimatechnik, Konstruktionsklebstoff, Kunststoff, Landwirtschaftsmaschine, Langlebig, MS-Polymer, MS-Polymer Basis, Metall, Metallbau, Montage, Montagekleber, Mähdrescher, Möbel, Reparatur, Scheibe, Scheiben, Scheibendichtung, Seewasser beständig, Seitenscheibe, Stein, Teleskoplader, Trecker, UV Kleber, UV-beständig, Wohnmobil, Wohnwagen, alterungsbeständig,, elastischer Kleb- und Dichtstoff, haftstark, landwirtschaft, möbelbau, nasse Untergründe, pastös, pool, schwimmbad, teich, teichfolienkleber, unterwasser, weiß, witterungsbeständig, überlackierbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 12,59* | € 16,30* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,88* | € 17,77* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 17,83* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,96* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 41,25807* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 213,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|