| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11104400 Herst.-Nr.: 11104400 EAN/GTIN: 4024596031435 |
| |
|
| | |
| WEICON Edelstahl-Spray spezial hell ist eine chemikalienbeständige, korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf Basis von Alkydharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Die Legierung ist u.a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan. Es verleiht die Optik bereits behandelten Edelstahls.
Edelstahl-Spray »spezial hell« kann überall eingesetzt werden, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist.
WEICON Edelstahl-Spray spezial hell kann zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, an Lkw-Aufbauten, an Silos und Rohrleitungen, im Außenbereich, für Dekorationszwecke und zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen verwendet werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray, Acrylat, Aufwertung, Deko-Spray, Dekoration, Dekorations-Spray, Metallbeschichtung, Witterungsschutz, acrylharz, anti rost spray, antikorrosion, ausbessern, auto, beschichtung, beschichtung farbe, chrom, dunkel, edelstahl, edelstahl farbe, edelstahl farbe spray, edelstahl grundierung spray, edelstahl spray, edelstahl spray lack, edelstahl versiegelung, edelstahl-schutz, edelstahlrohr, effektvoll, effektvolleOberflächenbeschichtung, glas, grill, grundierung, grundierung haftgrund, grundierung metall, grundierung spray, haftgrund, haftgrund spray, handlauf, holz, innen-außen, keramik, korrosionsschutz, korrosionsschutz spray, kunststoff, künstlerischesGestalten, lackspray, metall rostschutz, metalloberflächen, oberflächenbeschichtung, oberflächenschutz, optischeAufwertung, rost versiegelung, rostfrei, rostschutz, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, rostschutz spray, rostschutzfarbe, rostschutzfarbe für metall, rostschutzfarbe grau, rostschutzgrundierung, schrauben, schutzschicht, schutzspray, sprühfarbe, sprühlack, stein, versiegelung, wasserbeständig, weicon edelstahl-spray, wetterbeständig, witterungsbeständig, überlackierbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,17* | € 9,64* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,24* | € 13,26* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,16* | € 13,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,62* | € 13,77* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,33* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 159,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|