Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Edelstahl-Spray | korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung | 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-1716167-11100400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11100400
EAN/GTIN:
     4024596027094
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
weicon zinkspray 400ml
WEICON Edelstahl-Spray ist eine chemikalienbeständige, korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Es ist bis zu +300°C (+572°F) temperaturbeständig.

Edelstahl-Spray kann überall eingesetzt werden, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist. Die Legierung ist u.a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan.

WEICON Edelstahl-Spray kann zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, an Lkw-Aufbauten, an Silos und Rohrleitungen, im Außenbereich, für Dekorationszwecke und zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen verwendet werden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray weicon, edelstahlspray, Aufwertung, Dekoration, Witterungsschutz, acrylharz, antikorrosion, ausbessern, auto, beschichtung, chrom, dunkel, edelstahl, edelstahlrohr, edelstahlschutz, glas, grill, handlauf, holz, innen-außen, keramik, kunststoff, oberflächenschutz, schrauben, schutz-schicht, stein, weicon edelstahl-spray, witterungsbeständig, überlackierbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
12
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 9,48*
1 Tag
2
1
€ 3,95*
ab € 7,37*
€ 10,42*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,87*
3 Tage
79
1
€ 9,45*
ab € 9,01*
€ 12,67*
Lager 2478
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 157,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.