| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11000400 Herst.-Nr.: 11000400 EAN/GTIN: 4024596027056 |
| |
|
| | |
| WEICON Zink-Spray ist TÜV-geprüft und verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes.
Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 1050 Stunden keinerlei Korrosion. Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse.
Dadurch erfüllt WEICON Zink-Spray höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert. WEICON Zink-Spray kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray weicon, Aluminium, Anthrazit, Auspuff, Auto, Bohrstellen, Bremsen, Coatinc, DIN EN ISO 12944 C5I, DIN EN ISO 1461, DIN EN ISO 9227, Dachrinnen, Eisen, Farbe, Grundierung, InnenundAußenanwendbar, Korrosion, Korrosionsschutz, Lack, MattGrau, Metall, NSF R2, Pigment, Primer, Punktschweißen, RAL 9006, Rost, Rostschutz, Schutzlack, Schutzschicht, Schweißnaht, Schweißprimer, Stahl, TÜV, Unterbodenschutz, Versiegelung, WEICON Zinkspray, Witterungsschutz, Zaun, Zinkflakes, Zinkpartikel, Zinkpower, abriebfest, anti rost spray, ausbessern, auto rostschutz, beschichtung, beschichtung farbe, feuerverzinkerei, feuerverzinkung, grundierung, grundierung haftgrund, grundierung metall, grundierung spray, haftgrund, haftgrund spray, hitzebeständig, kathodisch, kathodischer Rostschutz, korrosion, korrosionsschutz, korrosionsschutz spray, korrosionsschutzfarbe, metall rostschutz, metalloberflächen, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, rostschutzfarbe, rostschutzfarbe anthrazit, rostschutzfarbe für metall, rostschutzfarbe grau, rostschutzgrundierung, salzsprühnebeltest, schwarz,schnelltrocknend, schweißstellen, silber, unterbodenschutz, versiegelung, versieglung, verwitterteFeuerverzinkung, verzinken, verzinkung, zink, zink spray, zinkfarbe, zinkfarbe rostschutz, zinkflakes, zinkspray, zinkspray anthrazit, zinkspray rostschutz, überläckierbar |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 5,13* | € 7,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,95* | € 7,15* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,33* | € 8,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,87* | € 8,09* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,11* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 140,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|