| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0047443 Herst.-Nr.: 47443 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Bockrolle mit Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Eigengewicht: 2.9 kg, Gesamtbauhöhe: 245 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 120 mm, Plattenlänge: 140 mm, Radbreite: 50 mm, Rad-Ø: 200 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 800 kg, Rad: Polyamid Schwerlastrad, Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, Gehäuse, Schwere Stahlblechgehäuse, Glanzverzinkt, Ident-Nr.0047443 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,55* | € 38,65* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,67* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 122,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|