| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0033402 Herst.-Nr.: 33402 EAN/GTIN: 4042974086044 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, elektrisch leitfähig, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 136 mm, Schraublochdurchmesser: 10.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 380 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A, elektrisch leitfähig, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Ableitwiderstand < 10hoch4 (10.000) Ohm, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0033402 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torwegge lenkrolle, Polyurethanrolle elektr. leitfähig, Polyamid Polyurethanrolle |
| | |
| |