| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0030247 Herst.-Nr.: 30247 EAN/GTIN: 4042974027870 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit hitzebeständigem Kunststoffrad, mit Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech glanzverzinkt, Temperaturbeständigkeit -25°C bis 250°C, Ausladung Lenkrolle: 46 mm, Eigengewicht: 3.25 kg, Gesamtbauhöhe: 202 mm, Laufflächenmaterial: Kunststoff, Plattenbreite: 106 mm, Plattenlänge: 133 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 150 mm, Störkreisradius: 129 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Radkörper aus Kunststoff (schwarz) mit Gleitlager, Extreme Temperaturbeständigkeit -25°C bis +250°C, asbestfrei, Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren und Fette, Stahlblechgehäuse verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ohne Kunststoffdichtring im Gabelkopf, mit temperaturbeständigem Fett, Ident-Nr.0030247 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrad, Temperaturbeständig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,33* | € 42,29* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,59* | € 44,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|