| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029928 Herst.-Nr.: 29928 EAN/GTIN: 4042974063830 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastbockrolle mit Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Gesamtbauhöhe: 195 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 45 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 150 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 85° Shore A, hohe Tragkraft, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Temperaturbeständig -20°C bis +80°C, Extra schweres Edelstahl Bockgehäuse aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029928 |
| | |
| | | |
| | | |
| |