| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029897 Herst.-Nr.: 29897 EAN/GTIN: 4042974063533 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastbockrolle mit Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 45 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 160 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus elastischem Polyurethan, ca. 80° Shore A, Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, Extra schweres Edelstahl Bockgehäuse aus Chromnickelstahl, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029897 |
| | |
| | | |
| | | |
| |