| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0028369 Herst.-Nr.: 28369 EAN/GTIN: 4042974059437 |
| |
|
| | |
| Elastikrad, blau mit Kunststoff-Felge und Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 62 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 1.222 kg, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Laufflächenart: zylindrisch, Felgenmaterial: Kunststoff, Ident-Nr.0028369 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,65* | € 36,12* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 26,62* | € 38,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 114,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|