| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0024981 Herst.-Nr.: 24981 EAN/GTIN: 4042974055163 |
| |
|
| | |
| Polypropylenrad mit Edelstahl-Kugellager, mit Kugellagerschutzkappe, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Rad-Ø: 80 mm, Radbreite: 30 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, Nabenlänge: 40 mm, Naben-Ø: 41 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -5 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.152 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: Polypropylen, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0024981 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Kunststoffrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,87* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|