| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0021080 Herst.-Nr.: 21080 EAN/GTIN: 4042974024046 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Eigengewicht: 3.14 kg, Gesamtbauhöhe: 195 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 45 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 150 mm, Störkreisradius: 202 mm, Schraublochdurchmesser: 10.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Tempeaturbeständigkeit -25°C bis +90°C, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0021080 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,00* | € 54,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 49,88* | € 64,74* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 49,99* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 132,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|