| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0020257 Herst.-Nr.: 20257 EAN/GTIN: 4042974023483 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Vollgummirad schwarz, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 202 mm, Schraublochdurchmesser: 10.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A, schwarz, Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0020257 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,95* | € 49,36* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,83* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|