Lenkrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Eigengewicht: 2.9 kg, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: braun, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 136 mm, Schraublochdurchmesser: 10.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, ca. 92° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0020235 |