| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0018600 Herst.-Nr.: 18600 EAN/GTIN: 4042974011206 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Luftrad, Stahlblechgehäuse, Luftrad mit Stahlblechfelge und Kugellager, Profil: Rille, Ausladung Lenkrolle: 54 mm, Eigengewicht: 1.96 kg, Gesamtbauhöhe: 235 mm, Laufflächenmaterial: Luftbereifung, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 157 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 50 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 75 kg, Luftrad mit Stahlblechfelge und Rollenlager, pulverbeschichtet, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0018600 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Luftlenkrolle, Gummirolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,60* | € 38,70* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,74* | € 40,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|