| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0017873 Herst.-Nr.: 17873 EAN/GTIN: 4042974045379 |
| |
|
| | |
| Polypropylenrad mit Edelstahl-Kugellager, mit Kugellagerschutzkappe, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 58 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -5 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.806 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: Polypropylen, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0017873 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Kunststoffrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,36* | € 18,56* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,38* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|