| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0017830 Herst.-Nr.: 17830 EAN/GTIN: 4042974126375 |
| |
|
| | |
| Universal-Transportroller aus ABS-Kunststoff, Gesamtbreite: 420 mm, Gesamtlänge: 625 mm, Bereifungsart: Polypropylen, Farbe: rot, Ladefläche Breite: 410 mm, Ladefläche Länge: 615 mm, Rad-Ø: 100 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 250 kg, Transportroller: Universal-Transportroller, Ident-Nr.0017830 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportroller, Trolley, Universal Roller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,97* | € 54,48* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,07* | € 55,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|