Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE, KR-B-22-KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUGELROLLE, KR-B-22-KU
KUGELROLLE, KR-B-22-KU
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0017493
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     17493
EAN/GTIN:
     4042974031686
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen kunststoff
kugelrolle
kugelrolle torwegge
Kugelrolle mit Gehäuse aus Stahlblech, Eigengewicht: 0.088 kg, Außen-Ø (D1): 45 mm, Gehäuse-Ø (D): 36 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlblech, verzinkt, Höhe Überstand (h): 10 mm, Kugel-Ø (dw): 22.2 mm, Schmutzausgangsloch: Ja, Kugelmaterial: Kunststoff, Tragfähigkeit dynamisch: 20 kg, Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse und Kunststoff-Laufkugel, Gesamtbauhöhe (H): 30 mm, Ident-Nr.0017493
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Stahlblech, Kugelrolle Kunststoff, Komponente Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
25
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 12,08*
2 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 9,07*
€ 12,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.