| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0017484 Herst.-Nr.: 17484 EAN/GTIN: 4042974125279 |
| |
|
| | |
| Kugelrollen aus Vollmaterial mit verzinkter Oberfläche, Eigengewicht: 0.06 kg, Außen-Ø (D1): 31 mm, Gehäuse-Ø (D): 24 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlblech, verzinkt, Höhe Überstand (h): 9.5 mm, Kugel-Ø (dw): 15.8 mm, Schmutzausgangsloch: Ja, Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 100 kg, Kugelrolle aus Vollmaterial, Gesamtbauhöhe (H): 21 mm, Ident-Nr.0017484 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Massivgehäuse, Kugelrolle Vollmaterial Schwerlast, Kugelrolle Stahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,35* | € 15,80* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,36* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 127,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|