| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015133 Herst.-Nr.: 15133 EAN/GTIN: 4042974015556 |
| |
|
| | |
| Bockrolle mit geschäumten Polyurethanrad, Kunststofffelge mit Kugellager, Gehäuse aus Stahlblech, Eigengewicht: 0.48 kg, Gesamtbauhöhe: 138 mm, Laufflächenmaterial: geschäumter Polyurethan, Plattenbreite: 67 mm, Plattenlänge: 77 mm, Radbreite: 30 mm, Rad-Ø: 100 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 60 kg, Radkörper aus Kunststoff, Reifen aus geschäumten PU, fest miteinander verbunden, Kugellager, Gehäuse, Stahlblechgehäuse, Ident-Nr.0015133 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pannensicher, geschäumt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,58* | € 38,50* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,66* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|