|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014959 Herst.-Nr.: 14959 EAN/GTIN: 4042974120076 |
| |
|
|  |  |
 | Allseitenrolle Polyurethan mit Gleitlager, Farbe: weiß/schwarz, Rollenmaterial: Polyurethan, Lagerung: Gleitlager, Tragfähigkeit: 20 kg, Rollen-Ø (D): 60 mm, Bohrungs-Ø (d): 8.2 mm, Einbaulänge (B): 53 mm, Ident-Nr.0014959 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle Soft, Allwegschiene, Rollschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 42,32* | € 55,67* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 42,52* | € 57,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|