| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014630 Herst.-Nr.: 14630 EAN/GTIN: 4042974117878 |
| |
|
| | |
| flexible Scherenrollenbahn mit Tragrollen ø 50 mm, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 600 mm, 4Stützfüße, ausziehbar von 2,7 - 6,2 m, Rollentyp: aus Kunststoff ø 50 x 2,8 mm, Nutzbreite: 600 mm, ausziehbar max.: 6200 mm, ausziehbar min.: 2700 mm, Anzahl Stützfüße: 4 Stück, Röllchen pro Achse: 2 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 120 kg, Anzahl Scherenbänder: 3 Stück, Ident-Nr.0014630 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Kunststoff Tragrollen, Scherenrollenbahn, ausziehbare Rollenbahn |
| | |
| |