Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80405,3ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80405,3ST
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80405,3ST
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0014222
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     14222
EAN/GTIN:
     4042974116024
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn breite 400
scheren röllchenbahn
flexible Scherenröllchenbahn, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 400 mm, 4 Stützfüße, ausziehbar von 1,7- 6,2 m, Rollentyp: mit Stahlröllchen ø 48 mm, Typ 2200/48/6, Nutzbreite: 400 mm, ausziehbar max.: 6200 mm, ausziehbar min.: 1700 mm, Anzahl Stützfüße: 4 Stück, Röllchen pro Achse: 4 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 100 kg, Anzahl Scherenbänder: 2 Stück, Ident-Nr.0014222
Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Stahl Röllchen, ausziehbare Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 1.582,36*
€ 1.757,22*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 1.579,57*
€ 1.764,64*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,64*
€ 2.099,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,46*
€ 2.050,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.723,45*
€ 2.050,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,04*
€ 1.963,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.650,03*
€ 1.963,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,49*
€ 1.917,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.611,48*
€ 1.917,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,57*
€ 1.879,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.