Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80403,8ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80403,8ST
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80403,8ST
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0014220
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     14220
EAN/GTIN:
     4042974116000
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn breite 400
scheren röllchenbahn
flexible Scherenröllchenbahn, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 400 mm, 3 Stützfüße, ausziehbar von 1,2 - 4,4 m, Rollentyp: mit Stahlröllchen ø 48 mm, Typ 2200/48/6, Nutzbreite: 400 mm, ausziehbar max.: 4400 mm, ausziehbar min.: 1200 mm, Anzahl Stützfüße: 3 Stück, Röllchen pro Achse: 4 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 100 kg, Anzahl Scherenbänder: 2 Stück, Ident-Nr.0014220
Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Stahl Röllchen, ausziehbare Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 1.164,22*
€ 1.300,97*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 1.165,32*
€ 1.306,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,58*
€ 1.554,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,09*
€ 1.525,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.282,08*
€ 1.525,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,04*
€ 1.461,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.228,03*
€ 1.461,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,82*
€ 1.424,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.196,81*
€ 1.424,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,32*
€ 1.386,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.