|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014031 Herst.-Nr.: 14031 EAN/GTIN: 4042974022349 |
| |
|
|  |  |
 | Federzüge, Aluminiumgehäuse, Edelstahlseil Länge: 1.600 mm, Traglast:2,0 - 3,0 kg, Eigengewicht: 0.74 kg, Arretiervorrichtung: nein, Aufhängeöse: starr, Gehäusetiefe: 55 mm, Karabinerhaken: ja, Maß zwischen obere und untere Aufnahme: 272 mm, Material Seil: Stahl, Seilauszuglänge: 1600 mm, Seilauszug-Begrenzung: ja, Traglast: von bis: 2,0 - 3,0 kg, Traglast-Einstellung: ja, Werkstoff Gehäuse: Aluminium Feststellvorrichtung: ja, Ident-Nr.0014031 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: federzug, Federzug Edelstahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 49,24* | € 64,60* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 49,67* | € 65,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,02* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|