Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPURKRANZRÖLLCHEN, 2470-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPURKRANZRÖLLCHEN, 2470-M8
SPURKRANZRÖLLCHEN, 2470-M8
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0011552
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     11552
EAN/GTIN:
     4042974105110
Suchbegriffe:
Förderröllchen
Spurkranzrolle
Röllchen Stahl
Spurkranzröllchen Stahl verzinkt mit Kugellager, Farbe: verzinkt, Rollenmaterial: Stahl verzinkt, Lagerung: Kugellager, Tragfähigkeit: 40 kg, Rollen-Ø (D): 50 mm, Röllchenbreite mit Spurkranz (B1): 40 mm, Röllchenbreite ohne Spurkranz (b): 39 mm, Ident-Nr.0011552
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
100
5
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 21,44*
1 Tag
100
1
€ 5,50*
ab € 15,61*
€ 21,99*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 21 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 107,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.