| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0010074 Herst.-Nr.: 10074 EAN/GTIN: 4042974012333 |
| |
|
| | |
| Graugussrad mit Gleitlager, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Rad-Ø: 125 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 49 mm, Naben-Ø: 30 mm, Radlagerung: Gleitlager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, Laufflächen, Farbe: blau, Laufflächenmaterial: Guß, Felgenmaterial: Guß, Ident-Nr.0010074 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,65* | € 16,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,64* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 130,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|