Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-116286 Herst.-Nr.: 568-1-E EAN/GTIN: 4047322227117 |
| |
|
|  |  |
 | Schalldämpfer aus Sinterbronce »value line«, Schlitz, G 1/8, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 200 °C Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G 1/8 | A: | 5,5 mm | B: | 21,0 mm | C: | 8,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, value line, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 30 |  | € 4,90* | ab € 0,58* | € 0,82* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,59* | € 0,90* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 0,60* | € 0,93* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 0,62* | € 0,94* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,64* | € 0,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|