Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-116285 Herst.-Nr.: 567-4/ME EAN/GTIN: 4047322227056 |
| |
|
|  |  |
 | Sinterbronce-Schalldämpfer »value line«, Sechskant/Gewinde Messing, G 1/2, Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 200°C Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G 1/2 | A: | 10,0 mm | B: | 48,5 mm | C: | 18,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, value line, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 2,16* | € 5,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,79* | € 5,44* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 3,90* | € 5,67* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 4,50* | € 5,72* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 4,14* | € 5,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|