Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-113358 Herst.-Nr.: 565-1 EAN/GTIN: 4047322101035 |
| |
|
|  |  |
 | Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/8 i., SW 13 mm, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G 1/8 | B: | 10,0 mm | C: | 9,0 mm | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 0,80* | € 1,25* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,34* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 0,96* | € 1,35* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 1,08* | € 1,62* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|