Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1/4, SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-113339
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     567-2
EAN/GTIN:
     4047322101165
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1/4, SW 17 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Material:
Sinterbronce
Gewinde:
G 1/4
A:
8,0 mm
B:
34,0 mm
C:
12,0 mm
Durchfluss bei 6 bar:
1700 l/min
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5013
10
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 2,38*
3 Tage
5013
1
€ 6,80*
ab € 1,75*
€ 2,65*
6 Tage
5013
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,29*
Lager 2478
5013
25
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
569-2
€ 0,93*
Ähnlich
Riegler
567-2/M
€ 2,06*
Ähnlich
Riegler
568-2
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.