Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1/8, SW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-113338
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     567-1
EAN/GTIN:
     4047322101141
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1/8, SW 13 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Material:
Sinterbronce
Gewinde:
G 1/8
A:
6,0 mm
B:
28,0 mm
C:
8,0 mm
Durchfluss bei 6 bar:
1200 l/min
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2206
10
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,95*
3 Tage
2206
1
€ 6,80*
ab € 1,43*
€ 2,15*
6 Tage
2432
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,33*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,74*
Lager 2478
2432
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
569-1
€ 0,80*
Ähnlich
Riegler
567-1/M
€ 1,93*
Ähnlich
Riegler
568-1
€ 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.