Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/8 a., SW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-113334
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     569-1
EAN/GTIN:
     4047322101318
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/8 a., SW 13 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
A:
6,0 mm
B:
13,0 mm
C:
12,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23031
1
€ 6,80*
ab € 0,51*
€ 0,80*
3 Tage
23123
1
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,95*
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 0,97*
Lager 2478
23063
50
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
567-1/M
€ 1,93*
Ähnlich
Riegler
568-1
€ 0,75*
Ähnlich
Riegler
567-1
€ 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.