Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-113318 Herst.-Nr.: 563-5 EAN/GTIN: 4047322368810 |
| |
|
|  |  |
 | Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 3/4, SW 30 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | R 3/4 | A: | 12,0 mm | B min.: | 75,4 mm | B max.: | 90,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 8,90* | € 12,70* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 4,90* | ab € 9,99* | € 13,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 11,20* | € 15,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,13* | € 17,36* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 13,12* | € 17,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|