Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-112431
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 113
EAN/GTIN:
     4047322126717
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

T-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
R 1/8
L1:
64,0 mm
L2:
24,0 mm
PN:
100 bar
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, einschraubverschraubung edelstahl, verbindung t-form, T-Einschraubsverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubung, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 29,28*
3 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 22,58*
€ 29,73*
1
€ 4,90*
ab € 24,76*
€ 33,19*
4 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 26,52*
€ 34,37*
Lager 2478
3
2
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 37,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.