Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, MS Gewinde/Sechskant, G 1/2, SW 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-100292
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     567-4/M
EAN/GTIN:
     4047322101219
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Sinterbronce-Schalldämpfer, Messing Gewinde/Sechskant, G 1/2, SW 23 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
A:
8,0 mm
B:
41,5 mm
C:
16,0 mm
Beschreibung:
Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,26*
3 Tage
34
1
€ 7,60*
ab € 3,75*
€ 5,26*
2 Tage
3129
1
€ 6,80*
ab € 3,71*
€ 5,29*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,72*
Lager 2478
3196
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
569-4
€ 2,27*
Ähnlich
Riegler
568-4
€ 4,09*
Ähnlich
Riegler
567-4
€ 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.