Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-MP-T40-B40-2000-700 Herst.-Nr.: MP-T40-B40-2000-700 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Mehrpreis Trovidur zu Buche-S40mm|B2000 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 3,0 mm starken, dunkelgrauen Trovidur EC Hochleistungskunststoff. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh. Konform zu: RoHS, ELV, WEEE, RLAP.Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN/EN/ISO868. Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN52612-1. Elektrische Eigenschaften: Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC60250, Durchgangswiderstand > 10 (hoch15) nach IEC 600093, Oberflächenwiderstand > 10 (hoch13) nach IEC600093. Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 2000 mm | Höhe: | 40 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Plattenart: | Trovidur-Belag Arbeitsplatte | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |