Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Stahlblechbelag, Breite 2000 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-MP-S40-B40-2000-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-S40-B40-2000-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Schwere Werkbank
Mehrpreis Stahlblechbelag zu Buche-S40mm|B2000 x T900 x S40 mm|Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag, Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern Buche-Massiv.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Stahlblech-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,79*
€ 300,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,09*
€ 301,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.