Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Ständer 6000, B650xT620xH1610mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-A7-6000-HS2-2S
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A7-6000-HS2-2S
EAN/GTIN:
     4040376442444
Suchbegriffe:
hygiene-ständer
rau hygiene-ständer
hygiene-ständer kaufen
Hygiene-Ständer Modell 2-2 stationär|B650 x T620 x H1610 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Niveauausgleichsfüßen und Ablage (melaminharzbeschichtet). Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Anbauelementen.|1 x Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.|1 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech. Anbauhöhe im 100 mm-Raster verstellbar.|1 x Desinfektionsmittel-Set für Wand- oder Lochplattenmontage: Desinfektionsmittelspender B100 x T160 x H290 mm für hygienische Unterarmbedienung. Gehäuse aus Aluminium und Bedienhebel und Düse aus Edelstahl. Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche. Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche. 83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend. Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N-88056. Inkl. Montagematerial für Lochplattenbefestigung.|1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.|Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
1610 mm
Gewicht:
22 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,03*
€ 977,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,29*
€ 981,51*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,51*
€ 1.168,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,93*
€ 1.133,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,92*
€ 1.133,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,27*
€ 1.089,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 915,26*
€ 1.089,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,28*
€ 1.067,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,29*
€ 1.029,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.