Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock mit Lift, Backenbreite120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-SSL120
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-SSL120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Schraubstock mit Höhenverstellgerät|B120 x T400 x H150 mm|Schraubstock: Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit ½“ – vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden. Technische Daten: Backenbreite 120 mm, Spanntiefe 82,5 mm, Spannweite 146 mm, Ambossgröße 75 x 75 mm, Gesamtlänge 365 mm, Fußdurchmesser 150 mm.|Lift: Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
17 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,60*
€ 570,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,97*
€ 570,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,08*
€ 572,77*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 520,25*
€ 602,73*
€ 4,90*
ab € 532,45*
€ 612,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,94*
€ 650,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,92*
€ 650,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,08*
€ 589,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.