Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz Arbeitstisch Tom, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-RS125MPHV-2LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125MPHV-2LF-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz, Traglast 450kg, Ø125 mm|2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Tom (6030), auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die verstellbare Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Arbeitstische reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
3 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: bock- und lenkrollensatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,23*
€ 160,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 161,40*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.