Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Wandmontage, B2000xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-L2000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L2000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte zur Wandmontage|B2000 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Wand (ohne Montagematerial).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
9 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: lochplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,80*
€ 138,66*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 138,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 139,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,64*
€ 146,47*
€ 4,90*
ab € 129,09*
€ 160,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,20*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
€ 37,73*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,49*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,52*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
€ 94,08*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,61*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
€ 80,84*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,24*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,62*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
€ 112,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 69,08*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
€ 108,56*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.