Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Werkbankmontage, B1000xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-L1000DM.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L1000DM.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte zur Werkbankmontage|B1000 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000 oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen hinten bündig mit der Werkbankplatte verschraubt.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
6 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: lochplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 99,81*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,06*
€ 100,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,40*
€ 100,93*
8 Tage
10
€ 7,90*
ab € 85,76*
€ 109,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 118,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,41*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
€ 38,07*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,78*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
€ 94,85*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,47*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
€ 80,87*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,21*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,62*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
€ 112,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 68,88*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
€ 108,89*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.