Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-09-APA-TV-075 Herst.-Nr.: 09-APA-TV-075 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Arbeitsplattenauflage Trovidur|B750 x T700 x S3 mm|Farbe: dunkelgrau|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh, RoHS-konform, ELV-konform, WEEE-konform, RLAP-konform Mechanische Eigenschaften: - Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN EN ISO 868. Thermische Eigenschaften: - Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN 52612-1|Elektrische Eigenschaften: - Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC 60250 - Durchgangswiderstand > 1015 nach IEC 600093 - Oberflächenwiderstand > 1013 nach IEC 600093 Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Nach Entzug der Flamme selbstverlöschend.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Breite: | 750 mm | Höhe: | 3 mm | Gewicht: | 2 kg | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 58,38* | € 83,21* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 65,50* | € 83,79* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,12* | € 84,48* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,58* | € 89,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|