Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-09-APA-PL-125 Herst.-Nr.: 09-APA-PL-125 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Arbeitsplattenauflage Pilan|B1250 x T700 x S2 mm|Farbe: transparent|Eigenschaften: Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Sprizwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1250 mm | Höhe: | 2 mm | Gewicht: | 1 kg | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 85,36* | € 106,92* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,97* | € 106,92* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,82* | € 107,31* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 92,57* | € 128,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|